Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSMR201
Cod. Produttore
F3STGRNSMR2010-2
Cod. EAN
4536853906436

Informazioni di prodotto

FC,magn,Reed,inox,piccolo,2NC,cavo 10m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, acciaio inox, custodia piccola, 2NC, precablato con cavo 10 m, IP69K

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

lunghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

13 mm

larghezza del sensore

25,5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

grado di protezione (IP)

Altro

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Metallo

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

Produttore

SICUREZZA- INT.MAGN.METAL.REED 2NC,