Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSMR200
Cod. Produttore
F3STGRNSMR2005-2
Cod. EAN
4536853906429

Informazioni di prodotto

FC,magn,Reed,inox,piccolo,2NC,cavo 5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, acciaio inox, custodia piccola, 2NC, precablato con cavo 5 m, IP69K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Produttore

SICUREZZA- INT.MAGN.METAL.REED 2NC,