› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SICUREZZA- INT.MAGN.METAL.COD 2NC1N

Cod. Rexel ONF3STGRNSMC210
Cod. Produttore F3STGRNSMC2105-2
Cod. EAN 4536853906382

Informazioni principali

  • Tipo: Miniaturizzato
  • Materiale: Acciaio inox AISI316
  • Configurazione contatti: 2NC+1NA
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. ±10%
  • Protezione: IP69K (cavo libero)
  • Corrente max contatti: 0,2 A a 24 Vc.c.
  • Certificazioni: EN ISO13849-1 PLe
  • Serie: F3S-TGR-N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, custodia piccola, 2NC+1NA, precablato con cavo 5 m, IP69K

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

14 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

SICUREZZA- INT.MAGN.METAL.COD 2NC1N