Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
ONG9SXAD322T15R
Cod. Produttore
G9SXAD322T15RTDC
Cod. EAN
4547648837019

Informazioni di prodotto

ModuloSic,24Vdc,1o2ch,3PNP+2PNP_15s+2PNP
Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza avanzato, 3 uscite istant.,2 rit. max 15s, MOSFET, 2 uscite PNP aux, 1 o 2 canali, terminali a vite, alim. 24Vc.c

larghezza

35 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

100 mm

profondità

115 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

3

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

tensione di commutazione nominale

1 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0 ... 15 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

SICUREZZA- G9SXAD322T15RTDC24.1- G9