Prodotti /

Cod. Rexel
ONP7SA10F
Cod. Produttore
P7SA10F
Cod. EAN
4548583409095

Informazioni di prodotto

Acc.G7SA,zoccoloDIN,term.vite,4poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per relè G7SA, montaggio DIN, terminali a vite, per relè a 4 poli

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

72 mm

altezza

60,5 mm

profondità

22,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

10