Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
ONA22ELM-141588
Cod. Produttore
A22ELM-141588000
Cod. EAN
4536854349225

Informazioni di prodotto

Puls.22,A22E,Azionatore Estop 40mm,luminoso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 40 mm, luminoso, riassetto a rotazione

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

con illuminazione

larghezza dell'apertura

22,3 mm

altezza dell'apertura

22,3 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

-8888 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

SICUREZZA- FUNGO EMERG. 40,FORO 22,