Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
ONA165EM02-1606
Cod. Produttore
A165EM02-1606530
Cod. EAN
4536854344855

Informazioni di prodotto

Puls.16,A165E,Emergenza40mm,2NC,nonLuminoso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø16 mm, pulsante di emergenza a fungo Ø 40mm, non luminoso, 2 contatti NC

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

16 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione della lampada

-8888 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Connessione a linguetta saldata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

SICUREZZA- FUNGO EMERG. 40, FORO 16