Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165ES03U-103
Cod. Produttore
A165ES03U-103725
Cod. EAN
4536854479090

Informazioni di prodotto

Puls.16,A165E,Emergenza30mm,3NC,nonLuminoso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø16 mm, pulsante di emergenza a fungo Ø 30mm, non luminoso, 3 contatti NC

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

16 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione della lampada

-8888 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Connessione a linguetta saldata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro