Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165ES02-1422
Cod. Produttore
A165ES02-1422000
Cod. EAN
4536854344879

Informazioni di prodotto

Pulsante diam16 Emergenza 30mm 2NC nonLum
Descrizione del produttore: Pulsanti Ø16 mm, pulsante di emergenza a fungo Ø 30mm, non luminoso, 2 contatto NC

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

16 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione della lampada

-8888 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Connessione a linguetta saldata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro