Prodotti /

Cod. Rexel
OND4B4A71N
Cod. Produttore
D4B4A71N
Cod. EAN
4536854776670

Informazioni di prodotto

FC,mecc,M20,2NC,lento,pulsanteErotella

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo M20, EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azione. pulsante e rotella

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

103 mm

lunghezza del sensore

43 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C