Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4BL2CRA-1347
Cod. Produttore
D4BL2CRA-1347080
Cod. EAN
4536853204433

Informazioni di prodotto

FC,blocco,G1/2,1NC/1NO+1NC,bloccoMecc
Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 1NC/1NA (chiave) + 1NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

112 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

46,3 mm

lunghezza del sensore

123,5 mm

forza di chiusura

700 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.CHIAVEBLOCMECCSOLE