Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4BL1DRA-1060
Cod. Produttore
D4BL1DRA-1060370
Cod. EAN
4536853204518

Informazioni di prodotto

FC,blocco,PG13.5,2NC+1NC,bloccoMecc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 1NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

112 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

46,3 mm

lunghezza del sensore

123,5 mm

forza di chiusura

700 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.CHIAVEBLOCMECCSOLE