› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- FINEC.CHIAVEBLOCMECCSOLE

Cod. Rexel OND4BL1DRAA-134
Cod. Produttore D4BL1DRAA-134710
Cod. EAN 4536853204525

Informazioni principali

  • Serie: D4BL
  • Tensione solenoide: 24 Vcc
  • Contatti: 2NC + 1NC
  • Grado protezione: IP67
  • Blocco: Meccanico/sblocco solenoide
  • Passacavo: PG13,5
  • Corrente nominale: 3A (AC-15)
  • Approvazioni: EN, UL, CSA, TÜV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 1NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

larghezza del sensore

112 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

46,3 mm

lunghezza del sensore

123,5 mm

forza di chiusura

700 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

SICUREZZA- FINEC.CHIAVEBLOCMECCSOLE