Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Materiale del corpo
Altro
adatto per funzioni di sicurezza
rivestimento scatola
con indicatore di stato
Esecuzione dell'organo di comando
Organo di comando lento
esecuzione del collegamento elettrico
Inserimento cavo metrico
forma della scatola
Forma costruttiva speciale
grado di protezione (IP)
IP67
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0,27 A
larghezza del sensore
88,5 mm
Con sblocco d'emergenza
altezza del sensore
35,5 mm
lunghezza del sensore
95 mm
forza di chiusura
1300 N
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
3
Numero contatti normalmente aperti (NA)
1
Grado di protezione (NEMA)
Tipo di meccanismo di ritenuta
Principio della corrente parassita
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC
20,4 ... 26,4 V
temperatura ambiente durante il funzionamento
-10 ... 55 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te