Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4NS8BF-16369
Cod. Produttore
D4NS8BF-16369300
Cod. EAN
4536854963957

Informazioni di prodotto

FC,chiave,2.M20,2NC,lento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa a chiave, 2 passacavi M20, 2NC ad azione lenta, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

56 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC. CHIAVE2PASS 2NC L