Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4BS1AFS-1345
Cod. Produttore
D4BS1AFS-1345890
Cod. EAN
4536853207564

Informazioni di prodotto

FC,chiave,PG13.5,2NC,lento
Descrizione del produttore: Finecorsa a chiave, passacavo PG13.5, 2NC (lento) EN50041 bipolare doppia interr.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

43 mm

lunghezza del sensore

111,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC. CHIAVE 2NC,LENTO,