Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4GSN2R3-1339
Cod. Produttore
D4GSN2R3-1339120
Cod. EAN
4536854688072

Informazioni di prodotto

FC,chiave,2NC,lento,Orizz.Cavo3m
Descrizione del produttore: Finecorsa a chiave, 2NC ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 3 m, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

17 mm

lunghezza del sensore

85 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC. CHIAVE 2NC CAVO3