Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4NS5AF-16356
Cod. Produttore
D4NS5AF-16356300
Cod. EAN
4536854963889

Informazioni di prodotto

FC,chiave,2.PG13.5,1NC+1NO,lento
Descrizione del produttore: Finecorsa a chiave, 2 passacavi PG13.5, 1NC + 1NA ad azione lenta, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

56 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC. CHIAVE 1NC+1NA LE