Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4NS1AF-16339
Cod. Produttore
D4NS1AF-16339500
Cod. EAN
4536854963629

Informazioni di prodotto

FC,chiave,PG13.5,1NC+1NO,lento
Descrizione del produttore: Finecorsa a chiave, passacavo PG13.5, 1NC + 1NA ad azione lenta, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

96 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC. CHIAVE 1NC+1NA LE