Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4NH4ABC-1707
Cod. Produttore
D4NH4ABC-1707400
Cod. EAN
4547648045421

Informazioni di prodotto

FC,cerniera,M20,1NO+1NC,lento,Leva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico a cerniera, passacavo M20, 1NA+1NC ad azione lenta, azion. a leva con braccio, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

22

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,27 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

37,9 mm

lunghezza del sensore

82,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

SICUREZZA- FINEC.CERNIERA1NA1NCLENT