Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4NH1AAS-1707
Cod. Produttore
D4NH1AAS-1707300
Cod. EAN
4547648045322

Informazioni di prodotto

FC,cerniera,PG13.5,1NO+1NC,lento,Albero
Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico a cerniera, passacavo PG13.5, 1NA+1NC ad azione lenta, azion. ad albero, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Onda completa

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,27 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

82,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

SICUREZZA- FINEC.CERNIERA1NA1NCLENT