› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- FINEC.1NC1NALENTOPULSCON

Cod. Rexel OND4B4571N-1346
Cod. Produttore D4B4571N-1346090
Cod. EAN 4536854776632

Informazioni principali

  • Serie: D4B
  • Passacavo: M20
  • Contatti: 1NA + 1NC
  • Azione: Lenta
  • Tipo pulsante: Con rotella
  • Grado protezione: IP67
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Certificazioni: UL, CSA, EN (TÜV), CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo M20, EN50041 bipolare doppia interr. 1NA + 1NC ad azione lenta, azione. pulsante con rotella

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

103 mm

lunghezza del sensore

43 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C

SICUREZZA- FINEC.1NC1NALENTOPULSCON