Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4N112G-17014
Cod. Produttore
D4N112G-17014000
Cod. EAN
4547648034180

Informazioni di prodotto

FC,mecc,PG13.5,1NO+1NC,rapido,levaRegErot.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo PG13.5, 1NA+1NC a scatto rapido, azion. leva regolabile (metallo) e rotella (plastica), IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

31 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

101,75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.1NA+1NC RAPIDO, BR