› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

SICUREZZA- F3STGRNSFR2110

Cod. Rexel ONF3STGRNSFR211
Cod. Produttore F3STGRNSFR2110
Cod. EAN 4547648977661

Informazioni principali

  • Tipo: Finecorsa Reed
  • Materiale: Acciaio inox AISI316
  • Configurazione contatti: 2NC + 1NA
  • Protezione: IP69K cavo libero
  • Corrente max: 1 A NC, 0.2 A NA
  • Temperatura: -25…105 °C
  • Serie: F3S-TGR-N
  • Certificazioni: EN ISO13849-1 PLe, SIL3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, acciaio inox, custodia piccola per ambiente alimentare, 2NC+1NA, precablato con cavo 10 m, IP69K

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

SICUREZZA- F3STGRNSFR2110