› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SICUREZZA- F3STGRNLMC2105

Cod. Rexel ONF3STGRNLMC210
Cod. Produttore F3STGRNLMC2105
Cod. EAN 4547648976787

Informazioni principali

  • Serie: F3S-TGR-NLMC
  • Tensione alimentazione: 24 V c.c. ±10%
  • Configurazione contatti: 2NC + 1NO
  • Materiale custodia: Acciaio inox AISI316
  • Protezione: IP69K (cavo libero), IP67 (connettore M12)
  • Temperatura ambiente: -25…105 °C
  • Carico massimo contatti: 0,2 A a 24 V c.c.
  • Certificazioni: EN ISO13849-1 fino a PLe, EN 62061 fino a SIL3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, allungato, 2NC+1NA, precablato con cavo 5 m, IP69K

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

14 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

SICUREZZA- F3STGRNLMC2105