Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3SPB1P-14601
Cod. Produttore
F3SPB1P-14601200
Cod. EAN
4547648813402

Informazioni di prodotto

Centralina per F3SJ con connettori M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo per F3SJ, 3NA + 1NC, da utilizzare con cavo a doppio connettore M12 F39-JC_B

analisi degli ingressi

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

adatto per monitoraggio di valvole

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

con omologazione per BG BIA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

con funzione muting

Adatto per montaggio su guida portante

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con omologazione secondo UL

profondità

111 mm

altezza

76 mm

Tipologia

Altro

larghezza

45 mm

Produttore

SICUREZZA- F3SPB1P.1