Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Lunghezza d'onda del sensore
870 NANOMETER
grado di protezione (IP)
IP67
risoluzione della tenda luminosa
20 mm
larghezza del sensore
35 mm
altezza del sensore
lunghezza del sensore
528 mm
Grado di protezione (NEMA)
Altro
temperatura ambiente
-10 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
19,2 ... 28,8 V
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
2
altezza campo di protezione
510 mm
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
24 V
portata del campo di protezione
20 m
tempo di reazione
5 MILLISECOND
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
300 mA
Fornitura del sistema unidirezionale
Trasmittente e ricevitore
capacità di rilevazione per provini
30 mm
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD
PNP
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
numero di uscite semiconduttori sicure
adatto per funzioni di sicurezza
tipo di tensione di alimentazione
DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te