Prodotti /

Cod. Rexel
ONF39JD10A
Cod. Produttore
F39JD10A
Cod. EAN
4548583097124

Informazioni di prodotto

Access. F3SJA, cavi RXeTX, M12 a fili, 10m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coppia cavi per collegamento barriere F3SJA, da connettore M12 a fili liberi, 10m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

-8888 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

8

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

-8888 A