Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3ZST81A
Cod. Produttore
E3ZST81A
Cod. EAN
4547648674355

Informazioni di prodotto

  • Portata rilevamento: 0,2-3 m
  • Tensione alimentazione: 12-24 VDC ±10%
  • Uscita: PNP transistor, max 100 mA
  • Tempo risposta: 1 ms
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura esercizio: -10 a 55 °C
  • Materiale custodia: Polibutilene tereftalato
  • Serie: E3ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fotocellula di sicurezza tipo 2, sbarramento 3m, PNP, impulso luce/buio, cavo 2m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

Max. angolo di apertura

5 GRADO

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,2 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

2 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Lunghezza d'onda del sensore

660 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

31 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

3000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SICUREZZA E3ZST81A