Prodotti /

Cod. Rexel
ONP7S14FENDDC24
Cod. Produttore
P7S14FENDDC24
Cod. EAN
4536854872655

Informazioni di prodotto

Acc.G7S, zoccolo guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per relè G7S, montaggio DIN oa vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

90,5 mm

altezza

80 mm

profondità

40 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14