Prodotti /

Cod. Rexel
OND4SLN4RDADN
Cod. Produttore
D4SLN4RDADN
Cod. EAN
4548583318021

Informazioni di prodotto

FC,blocco,M20,3NC+3NC,bloccoMecc
Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo M20, 3NC (chiave) + 3NC (solenoide) in serie, testa in metallo, Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, connettore

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,22 A

larghezza del sensore

39 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

39 mm

lunghezza del sensore

155 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

6

Grado di protezione (NEMA)

4X

Con sblocco ausiliario

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C