Prodotti /

Cod. Rexel
OND4SLN4HFGD
Cod. Produttore
D4SLN4HFGD
Cod. EAN
4548583316133

Informazioni di prodotto

FC,blocco,M20,3NC+2NC,bloccoSolen.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo M20, 3NC (chiave) + 2NC (solenoide) in serie, testa in plastica, Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, LED, morsettiera

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,22 A

larghezza del sensore

39 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

39 mm

lunghezza del sensore

179,9 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

5

Grado di protezione (NEMA)

4X

Con sblocco ausiliario

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C