›

SICUREZZA- CUSTODIA IN MATERIALE PL

Cod. Rexel ONF3STGRNLP-231
Cod. Produttore F3STGRNLP-231375
Cod. EAN 4536853906207

Informazioni principali

  • Serie: F3S-TGR-N
  • Tensione alimentazione: 24 V c.c. ±10%
  • Configurazione contatti: 2NC+1NA
  • Protezione: IP67 con connettore M12
  • Materiale custodia: plastica
  • Distanza di commutazione: 8-20 mm
  • Temperatura esercizio: -25…80°C
  • Conformità: EN ISO 13849-1 fino a PLe

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, allungato, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

SICUREZZA- CUSTODIA IN MATERIALE PL