Prodotti /

Cod. Rexel
ONP7SA14P-2-113
Cod. Produttore
P7SA14P-2-113488
Cod. EAN
4548583409040

Informazioni di prodotto

Acc.G7SA,zoccoloPCB,term.vite,6poli
Descrizione del produttore: Zoccolo per relè G7SA, montaggio PCB per relè a 6 poli

tipo di montaggio

Altro

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

profondità

15 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

14