Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
ONF39JGR2W
Cod. Produttore
F39JGR2W
Cod. EAN
4548583564398

Informazioni di prodotto

Access.F3SG-RA,set cavi conn.serie, 20cm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di cavi emettitore e ricevitore per connessione in serie F3SG-RA, lunghezza 20 cm

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

0,2 m

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

Produttore

SICUREZZA-COPPIACAVI EMETRICEV20CMC