Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONOS32CBKT4
Cod. Produttore
OS32CBKT4
Cod. EAN
4547648823562

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Laser scanner tipo 3
  • Campo funzionamento: 3-4 m
  • Risoluzione oggetto min.: 30,40,50,70 mm
  • Angolo di rilevamento: 270°
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. ±25%
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni (L×A×P): 133×104,5×142,7 mm
  • Serie: OS32C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di protezione per la finestra di scansione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Guaina protettiva

Accessorio

Produttore

SICUREZZA - COPERCHIOLASERSCANNEROS