Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
ONG9SPN20S
Cod. Produttore
G9SPN20S
Cod. EAN
4547648830270

Informazioni di prodotto

Controllore di sicurezza 20IN 8OUT_PNP
Descrizione del produttore: Controllore programmabile di sicurezza, memoria 128 blocchi funzionali, 20 In / 8 Out PNP di sicurezza, 6 Out di test

larghezza

130 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

90 mm

profondità

81 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

6

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

SICUREZZA-CONTROLLOREG9SPN20S