› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SICUREZZA- CONTATTIDPSTNCA165ENONIL

Cod. Rexel ONA165E02
Cod. Produttore A165E02
Cod. EAN 4536854344794

Informazioni principali

  • Serie: A165E
  • Tensione nominale: 125/250 Vc.a., 30 Vc.c.
  • Corrente nominale: 5 A (125 Vc.a.)
  • Tipo contatti: DPST-NC
  • Grado di protezione: IP65
  • Diametro foro montaggio: 16 mm
  • Montaggio: Scatto rapido
  • Certificazioni: UL, cUL, EN 60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø16 mm, blocco contatti DPST-NC per A165E non luminoso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

SICUREZZA- CONTATTIDPSTNCA165ENONIL