›

SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO MEC

Cod. Rexel OND4SLN4FFAD
Cod. Produttore D4SLN4FFAD
Cod. EAN 4548583315938

Informazioni principali

  • Serie: D4SL-N
  • Tensione solenoide: 24 Vcc
  • Contatti: 2NC/1NO+2NC
  • Passacavo: M20
  • Blocco: Meccanico/sblocco solenoide
  • Materiale testa: Plastica (resina)
  • LED spia: Arancione 24 Vcc
  • Forza di ritenuta chiave: 1.300 N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo M20, 2NC/1NA (chiave) + 2NC (solenoide) in serie, testa in plastica, Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, morsettiera

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,22 A

larghezza del sensore

39 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

39 mm

lunghezza del sensore

179,9 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Con sblocco ausiliario

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO MEC