› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO A S

Cod. Rexel OND4SLN4AFG
Cod. Produttore D4SLN4AFG
Cod. EAN 4548583315075

Informazioni principali

  • Serie: D4SL-N
  • Passacavo: M20
  • Tensione solenoide: 24 Vcc
  • Configurazione contatti: 1NC/1NO + 1NC/1NO
  • Blocco: Blocco a solenoide 24 Vcc / sblocco meccanico
  • Materiale testa: Plastica (resina)
  • Protezione: IP67
  • Corrente nominale: 1,5 A AC / 0,22 A DC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo M20, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide) in serie, testa in plastica, Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, morsettiera

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,22 A

larghezza del sensore

39 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

39 mm

lunghezza del sensore

155 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Con sblocco ausiliario

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO A S