Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
ONF39JG7AD
Cod. Produttore
F39JG7AD
Cod. EAN
4548583567849

Informazioni di prodotto

Access.F3SG-RA,SR,PG,CavoRX,M12 a fili,7m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo ricevitore F3SG-RA,SR,PG, da M12 (8 PIN) a fili liberi, 7 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

7 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA-CAVO7MM128PINRICEVITF3SGR

€ 57,24 x 1 pz.