Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
ONF39JG7AL
Cod. Produttore
F39JG7AL
Cod. EAN
4548583567665

Informazioni di prodotto

Access.F3SG-RA,SR,PG,CavoTX,M12 a fili,7m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo emettitore F3SG-RA,SR,PG, da M12 (5 PIN) a fili liberi, 7 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

7 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

corrente nominale In

4 A

colore della guaina del cavo

Grigio

materiale del corpo base del contatto

CuSn

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

materiale di rivestimento del cavo

PVC

Produttore

SICUREZZA-CAVO7MM125PINEMETTF3SGRA