› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SIC.INTERRUTTORE A CHIAVE DI INTERB

Cod. Rexel ONF3STGRKHL3
Cod. Produttore F3STGRKHL3
Cod. EAN 4547648999861

Informazioni principali

  • Serie: F3S-TGR-KHL3
  • Corpo in acciaio inox 316
  • Forza di tenuta: 3000 N
  • Contatti: 2NC/1NO+2NC/1NO
  • Passacavo: M20
  • Grado protezione: IP69K
  • Alimentazione blocco: 24 V DC
  • Dimensioni: 48x177x47 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo M20, 2NC/1NA (chiave) + 2NC/1NA (solenoide) in serie, corpo in acciaio inox, Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, IP69K

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

3 A

larghezza del sensore

48 mm

altezza del sensore

177 mm

lunghezza del sensore

47 mm

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Con sblocco ausiliario

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

SIC.INTERRUTTORE A CHIAVE DI INTERB