› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SIC.INT.MAGN.METAL.COD 2NC1NA.CAV10

Cod. Rexel ONF3STGRNSMC211
Cod. Produttore F3STGRNSMC2110-2
Cod. EAN 4536853906399

Informazioni principali

  • Serie: F3S-TGR-N@C
  • Tensione alimentazione: 24 V c.c. ±10%
  • Configurazione contatti: 2NC + 1NA
  • Custodia: Acciaio inox AISI316
  • Protezione: IP69K (cavo libero), IP67 (connettore M12)
  • Distanza di commutazione: 8-20 mm (varia per modello)
  • Temperatura di esercizio: -25…105 °C
  • Certificazioni: EN ISO 13849-1 fino a PLe, EN 62061 fino a SIL3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, custodia piccola, 2NC+1NA, precablato con cavo 10 m, IP69K

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

14 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

SIC.INT.MAGN.METAL.COD 2NC1NA.CAV10