Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM8T048C
Cod. Produttore
M8T048C
Cod. EAN
8012199963426

Informazioni di prodotto

Shunt trip 48V A.C./D.C.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac/dc

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

43.2 V

numero di contatti invertitori

1

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per relè di sovraccarico

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

43.2 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

43.2 V

Produttore

SHUNT TRIP 48V A.C./D.C.