Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218061300
Cod. Produttore
2218061300
Cod. EAN
8016535087784

Informazioni di prodotto

Il prodotto SHOP 3 1806 LED 72W CLD BIA offre soluzioni avanzate per l’illuminazione a LED, ideali per installazioni efficienti e performanti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione di qualità con gestione avanzata della luce
  • Design raffinato e duraturo

Documentazione tecnica

SHOP 3 1806 LED 72W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SHOP 3 1806 LED 72W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

3

larghezza

181 mm

altezza/profondità

120 mm

lunghezza

490 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20