Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218061200
Cod. Produttore
2218061200
Cod. EAN
8016535087777

Informazioni di prodotto

SHOP 2 1806 LED 48W CLD BIA garantisce prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con standard normativi per una posa sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED di ultima generazione
  • Riduzione dei costi di consumo elettrico
  • Illuminazione di qualità e lunga durata

Documentazione tecnica

SHOP 2 1806 LED 48W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SHOP 2 1806 LED 48W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

350 mm

larghezza

181 mm

altezza/profondità

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20