Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218061100
Cod. Produttore
2218061100
Cod. EAN
8016535087760

Informazioni di prodotto

Il prodotto SHOP 1 1806 LED 24W CLD BIA garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con molteplici impianti e normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Notevole risparmio energetico grazie all’efficienza LED
  • Illuminazione di qualità e duratura
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

SHOP 1 1806 LED 24W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SHOP 1 1806 LED 24W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

181 mm

lunghezza

181 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20