Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259509
Cod. Produttore
259509
Cod. EAN
4015082595098

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Funzione: Sganciatore minima tensione
  • Compatibilità: NZM2/3 serie
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Uso: Arresto d’emergenza
  • Interruzione: Istantanea
  • Impedisce chiusura: Fuori tensione
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Sganciatori di minima tensione progettati per il controllo affidabile dei circuiti elettrici in sistemi di automazione. Questo dispositivo è caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a vite e funziona con tensione alternata (AC). Privo di contatti normalmente aperti o chiusi, garantisce un funzionamento sicuro e preciso senza ritardi nell'azionamento. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante della tensione minima, assicura protezione e gestione efficiente dei disgiuntori. La costruzione robusta e la compatibilità con sistemi standard ne fanno un componente essenziale per impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione è fuori tensione, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM2/3-XU24DC per interruttori potenza serie NZM