Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259491
Cod. Produttore
259491
Cod. EAN
4015082594916

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SGANCIATORE DI MIN. T
  • Serie: Moeller series
  • Tensione comando: 24 V AC
  • Compatibile con: NZM2/3
  • Funzione: Arresto d'emergenza
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Interruzione: Istantanea
  • Blocco chiusura: Se fuori tensione

Documentazione tecnica

Sganciatore di minima tensione NZM2/3-XU24AC progettato per applicazioni con tensione di azionamento in corrente alternata. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è ideale per garantire la protezione e il controllo nei circuiti elettrici. Questo dispositivo non presenta contatti normalmente aperti o chiusi, offrendo una soluzione specifica per la funzione di sgancio in caso di minima tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione è fuori tensione, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM2/3-XU24AC per interruttori potenza serie NZM